Elit - Glassfiberlisse, FGBS 15 - 30556240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810006878
Elnummer
1701416
Leverandørens varenummer
30556240
Typebeskrivelse
1701416
Kabelbeskyttelse av flettet glassfiber (FGBS). Glassfiberimprignert med høytemperaturlakk. Isolering og mekanisk beskyttelses funksjon. Arbeidstemperatur: -70°C opp til +400°C. Halogenfri. Ihht UL 1441 VW1. Ekspanderbar 1 til 3. Nominell diameter: 15mm. Maks ekspandert diameter: 45mm. 50m pr eske. 30 gram per meter