Elit - Glassfiberlisse, FGBS 8 - 30556210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810006854
Elnummer
1701414
Leverandørens varenummer
30556210
Typebeskrivelse
1701414
Kabelbeskyttelse av flettet glassfiber (FGBS). Glassfiberimprignert med høytemperaturlakk. Isolering og mekanisk beskyttelses funksjon. Arbeidstemperatur: -70°C opp til +400°C. Halogenfri. Ihht UL 1441 VW1. Ekspanderbar 1 til 3. Nominell diameter: 8mm. Maks ekspandert diameter : 24mm.