Elit - Jord- og nøytralskinne med mulighet for 36 tilkoblinger. Solid laget i messing klar til bruk. - 20500006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Påmontering, fast
Modell / utførelse - Uten hette
Totalt antall tilkoblinger rund leder - 36
Isolator - nei
Eksplosjonstestet utførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810002511
Elnummer
1701450
Leverandørens varenummer
20500006
Typebeskrivelse
1701450
Konstruktionstype:
Påmontering, fast
Modell / utførelse:
Uten hette
Totalt antall tilkoblinger rund leder:
36
Isolator:
nei
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Høyde:
17 mm
Bredde:
15 mm
Lengde:
456 mm
Kontaktskinnens overflate:
Ubehandlet
Materiale i klemme:
Messing
Klemmens overflate:
Ubehandlet


