Elit - Overgangsblokk SBLL250 - 30561132
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810007547
Elnummer
1701464
Leverandørens varenummer
30561132
Typebeskrivelse
1701464
I=250 A IEC
I=255 A UL/CSA
-Icw KA rms 1s : 20
-IPk KÀ : 42
-Ui : 690 V DC/DC IEC
-Vin : 600 V UL
I=255 A UL/CSA
-Icw KA rms 1s : 20
-IPk KÀ : 42
-Ui : 690 V DC/DC IEC
-Vin : 600 V UL


