Elit - Overgangsblokk SBLL500 - 30561134
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810007554
Elnummer
1701465
Leverandørens varenummer
30561134
Typebeskrivelse
1701465
I=500 A IEC UL/CSA
-Icw KA rms 1s : 25
-IPk KÀ : 51
-Ui : 690 V AC/DC IEC
-Vin : 600 C UL
-Icw KA rms 1s : 25
-IPk KÀ : 51
-Ui : 690 V AC/DC IEC
-Vin : 600 C UL