ELKO - 2 hulls ramme Plus Dobbel stikk Sort - 5202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
ELKO Plus
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160520203
Elnummer
1427515
Leverandørens varenummer
5202
Typebeskrivelse
2H-ramme Plus dblstikk SO
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Dobbel ELKO Plus ramme for ELKO Plus doble stikkontakter uten ramme.
Ved ønske om så lave stikkontakter som mulig må det benyttes 1,5 veggboks i veggen, med ELKO OPTION stikkontakt.
Dersom det ikke er mulig å installere 1,5 veggboks, kan det benyttes en ELKO Plus rehab stikkontakt enten med eller uten jord.
Veggboksene må monteres helt inntil hverandre. Kort skjøtestykke 71mm el.nr: 12 237 75 bør benyttes.
Bruk 2 stk Sidedel (el.nr 14 275 22) for å benytte produkter med vanlig senterplate, som f.eks antenneuttak eller datakontakt i rammene.
Dobbelstikkontaktramme 2 hull
For bruk med
-ELKO OPTION stikkontakt - benytt 1,5 veggboks
-ELKO Rehab stikkontakt - benytt vanlig rund veggboks, eller 1,5 veggboks.
Benytt korte skjøtestykker 71mm ved boksmontasje.
Halogenfri
Farge: Sort.
Ved ønske om så lave stikkontakter som mulig må det benyttes 1,5 veggboks i veggen, med ELKO OPTION stikkontakt.
Dersom det ikke er mulig å installere 1,5 veggboks, kan det benyttes en ELKO Plus rehab stikkontakt enten med eller uten jord.
Veggboksene må monteres helt inntil hverandre. Kort skjøtestykke 71mm el.nr: 12 237 75 bør benyttes.
Bruk 2 stk Sidedel (el.nr 14 275 22) for å benytte produkter med vanlig senterplate, som f.eks antenneuttak eller datakontakt i rammene.
Dobbelstikkontaktramme 2 hull
For bruk med
-ELKO OPTION stikkontakt - benytt 1,5 veggboks
-ELKO Rehab stikkontakt - benytt vanlig rund veggboks, eller 1,5 veggboks.
Benytt korte skjøtestykker 71mm ved boksmontasje.
Halogenfri
Farge: Sort.