Utgått

ELKO - 25mm enkel stuss - 3000

ELKO
KopierKopier
ELKO - 25mm enkel stuss

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for innfelt boks - nei

  • Egnet for forgreningsboks - nei

  • Egnet for tilkoblingsboks - nei

  • For kabeldiameter fra/til - 0...0 mm

  • Antall rørinnføringer - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160300003

Elnummer

1223776

Leverandørens varenummer

3000

Typebeskrivelse

25mm enkel stuss

Egnet for innfelt boks:

nei

Egnet for forgreningsboks:

nei

Egnet for tilkoblingsboks:

nei

For kabeldiameter fra/til:

0...0 mm

Antall rørinnføringer:

1

Egnet for påbyggingsramme:

nei

For rør med diameter:

25 mm

Enkel stuss for 25mm rør. Denne sneppes enkelt på bokser i S57 serien.