Elko - 40/246 8-løp takboks - 6796
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Rund
Modell / utførelse - Enkelt
Utstyrt med - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160679604
Elnummer
1221420
Leverandørens varenummer
6796
Typebeskrivelse
40/246 8-løp takboks
Monteringsmetode:
Innfelt
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Enkelt
Utstyrt med:
Andre
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Konstruktionstype:
Apparatboks
Utrustet med dreibar ring:
nei
Kan kobles:
nei
Diameter:
83 mm
Lengde:
130 mm
Bredde:
130 mm
Dybde:
40...40 mm
Innvendig dybde:
40 mm
For antall apparatinnsatser:
1
Montering av apparat:
Skrus
Med skruer:
Ja
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
nei
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom rørstuss:
Ja
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For rør med diameter:
16 mm
For kabeldiameter:
0...0 mm
Rørlåsing:
Ja
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
nei
Antall innføringer:
8
Antall medleverte stusser:
8
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Utførelse deksel:
Blinddeksel/-plate
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Lufttett:
nei
Maks ledertverrsnitt:
0 mm²
Antall poler i klemmen:
0
Fastmontert klemme:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Rørstuss
Spesiell anvendelse:
Andre
20 mm rør kan tilsluttes ved hjelp av 20 mm muffe.
Leveres med tettepropper og pusselokk.
Ved montering av produkter i takboksen, bruk maskinskrue M4.
Dersom det skal monteres standard ELKO produkt i takboks, kan overgangsring A48 el.nr: 1231775 benyttes.
DCL takuttak passer i 40mm takboks
Takboks m/festeskruer.
Høyde: 40 mm.
Skjema: 246.
Halogenfri
Maksimum temperatur ved innstøpning er 90°C
Minimum installasjons temperatur er -25°C
Diameter på hullfres: 83mm
Maks belastning 14 kg