Elko - 4veis stikk m/j P RS SO - EKO40031

ELKO
KopierKopier
Elko - 4veis stikk m/j P RS SO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)

  • Flensstørrelse - Andre

  • Uttaksvinkel - Rett

  • Farge - Svart

  • Nominell strøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020161400313

Elnummer

1511898

Leverandørens varenummer

EKO40031

Typebeskrivelse

1511898

Modell / utførelse:

Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)

Flensstørrelse:

Andre

Uttaksvinkel:

Rett

Farge:

Svart

Nominell strøm:

16 A

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

RAL-nummer:

9005

Antall poler:

2

Nominell spenning:

250 V

RS sort 4-veis stikkontakt med jord. Stikkontakten leveres med termoplastkappe, bakplate og barnevern.
Stikkontakten kan monteres over en enkel veggboks.
Ved å fjerne den interne overkoblingen kan f.eks. den ene halvdelen styres via bryter, mens den andre halvdelen fungerer uten styring av bryter.
4-veis stikkontakt kan påmonteres strekkavlaster, el.nr: 15 118 60.
Utsparing for kabel i thermoplastkappen kan utføres med ELKO kniven el.nr: 88 147 60 eller med utsparingstang el.nr: 88 147 54