Elko - 6veis stikk m/j P SO - EKO40030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Flensstørrelse - Andre
Uttaksvinkel - Rett
Farge - Svart
Nominell strøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7020161400306
Elnummer
1511899
Leverandørens varenummer
EKO40030
Typebeskrivelse
1511899
Modell / utførelse:
Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Flensstørrelse:
Andre
Uttaksvinkel:
Rett
Farge:
Svart
Nominell strøm:
16 A
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Med hengslet lokk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
RAL-nummer:
9005
Antall poler:
2
Nominell spenning:
250 V
Kan monteres over alle ELKO veggbokser, inkludert 1,5 og dobbel boks. Oppfyller NEK krav til antall uttak for TV / Stereo.
Stikkontakten er oppbygd av tre doble ELKO sokler. Ved endring av intern overkobling, kan hver sokkel styres med bryter.
Seksveis stikkontakt kan også påmonteres strekkavlaster el.nr: 15 118 60
Utsparing for kabel i thermoplastkappen kan utføres med ELKO kniven el.nr: 88 147 60 eller med utsparingstang el.nr: 88 147 54


