Elko - 70mm festebrakett - 3001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Monteringsplate
Form - Rektangulær
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
For rør med diameter - 16/19 mm
Antall innføringer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160300102
Elnummer
1223771
Leverandørens varenummer
3001
Typebeskrivelse
70mm festebrakett
Utstyrt med:
Monteringsplate
Form:
Rektangulær
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
For rør med diameter:
16/19 mm
Antall innføringer:
1
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Maks ledertverrsnitt:
0 mm²
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
nei
Lengde:
70 mm
Bredde:
70 mm
Dybde:
57 mm
Diameter:
0 mm
Sammenkoblbar:
nei
Antall underbukser lange:
Uten
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Utførelse deksel:
Uten
Gjennomsiktig deksel:
nei
Kan innstøpes:
Ja
Festing av deksel:
Andre
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
nei
Nominell isolasjonspenning Ui:
0 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
nei
Driftstemperaturområde:
0...0 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Festebrakett 70mm
For lettvegger med plateavstand 70mm
Tilbehør for Flexi20 veggbokser.
Halogenfri
Materiale: Miljøvennlig, halogen fri flammehemmende plast.
Glødetråd test > 850 ºC (krav i NO-SE-FI = 750 ºC).
Standard: CEE publikasjon 7 XIII.
EMKO-TUI (25) SF 101/76 (Nordisk).NEK 516:82.
Sertifisert: NEMKO SEMKO FIMKO


