ELKO - 78/55 koblingsboks tom IP55 Polarhvit - 5545
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Klemmer - Andre
Tilkoblingsteknikk - Uten klemme
Farge - Hvit
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160554505
Elnummer
1240112
Leverandørens varenummer
5545
Typebeskrivelse
78/55 koblingsboks tom
Monteringsmetode:
Påvegg
Klemmer:
Andre
Tilkoblingsteknikk:
Uten klemme
Farge:
Hvit
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP55
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer (lignende):
9010
Enhet bredde:
80 mm
Enhet høyde:
80 mm
Enhet dybde:
41 mm
Kapslingsklasse IP55.
Halogenfri.