Utgått

Elko - Antenneforsterker 10" 4xRJ45 Riks-TV - 5527

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall utganger - 4

  • Antall innganger - 1

  • Modell / utførelse - Sluttforsterker

  • Nettdel - Vedlagt

  • Kan fjernmates - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160552709

Elnummer

6942640

Leverandørens varenummer

5527

Typebeskrivelse

6942640

Antall utganger:

4

Antall innganger:

1

Modell / utførelse:

Sluttforsterker

Nettdel:

Vedlagt

Kan fjernmates:

nei

Forsterkning B I:

35 dB

Forsterkning B III:

35 dB

Forsterkning B IV / V:

35 dB

Forsterkning FM:

0 dB

Equalizer:

nei

Nivåregulator:

Ja

10' Antenneforsterker for overføring av Riks-TV via 4 par nettverkskabel. Regulerbart utgangsnivå på alle 4 utganger. Uskjermet eller skjermet kabel. Det høye utgangsnivået muliggjør kabelstrekk opp til 50 meter. Passer inn 10' skap, eller for direkte veggmontasje. Ubenyttede utganger termineres med de medfølgende RJ45 termineringsmotstander.
Separat strømforsyning og 3 stk RJ45 100 ohms termineringsmotstander medfølger.
For tilkobling av TV apparat benyttes balunkabler RJ45 / IEC-Han plugg, lengde 2m el.nr.69 426 41
Kan også benyttes i ELKO Link Home anlegg

Frekvensrespons 47 ? 862 MHz +/- 0,75 dB
Forsterkning 47 ? 860 MHz : 35dB
Støytall: opptil 8dB
Impedans:
Inngang : 75 ohm
Utganger : 100 ohm
Justerbar dempning:
Inngang : 0-20 dB
Utganger: 0-20 dB
Justerbar slope: 0-18 dB
Utgangsnivå ( DIN45004B): 122 dBμV
Utgangsnivå, 42 kanaler CENELEC: 107 122 dBμV
Refleksjonsdempning: 47 ? 862 MHz : inntill 13 dB
Isolasjon port-port : inntill 20 dB
Group delay: inntill 30 ns
Testuttak: -20 dB
Spenning : 5V DC
Strømforbruk : 800 mA
Temperaturområde : -20° til +60°
Skjerming : Klasse B ( Benyttes kun til enkeltanlegg med Riks-TV, ikke godkjent tilknyttet kabel TV anlegg )
Kontakter
Inngang : F-Hun
Utganger : RJ45 Hun
Fysiske mål: ( L x H x D ) : 200x41x37 mm