Elko - AS78/44 koblingboks IP44 Polarhvit - 6836
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblingsklemmer - 6
Lengde - 104 mm
Bredde - 72 mm
Monteringsmetode - Påvegg
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Elko Admiral
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160683601
Elnummer
1240125
Leverandørens varenummer
6836
Typebeskrivelse
AS78/44 koblingboks IP
Antall tilkoblingsklemmer:
6
Lengde:
104 mm
Bredde:
72 mm
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Maks ledertverrsnitt:
6 mm²
Dybde:
38 mm
Platetykkelse I skap:
0 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Antall innføringer:
12
Innføringsmåte:
Nippel
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Med lokk:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Plomberbar:
nei
Nominell isolasjonspenning Ui:
440 V
Driftstemperaturområde:
0...0 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
16 A 250 V.
Colour: Polarwhite.
Delivered with 6 screwterminals.
Each screwterminal may connect:
5 x 1,5 mm²
4 x 2,5 mm²
3 x 4 mm²
2 x 6 mm²
Degree of protection: IP44.
Halogenfree.


