Utgått

Elko - Bag med 15 DL og 3 dimmere - EKO07221

ELKO
KopierKopier
Elko - Bag med 15 DL og 3 dimmere

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for strømskinnemontasje - nei

  • Egnet for lampeeffekt - 7...7 W

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

  • Lysstrøm - 0...565 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

27020160072218

Elnummer

3088299

Leverandørens varenummer

EKO07221

Typebeskrivelse

3088299

Egnet for inbygging:

Ja

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for lampeeffekt:

7...7 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Lysstrøm:

0...565 lm

Egnet til påbygging:

nei

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Kapslingsfarge:

Rød

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Nominell strøm:

0...350 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Reflektor:

Helblank/Høyglans

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

Andre

Isoleringsklasse:

III

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

20...30 °C

Maks systemeffekt:

7 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Effektiv lysstrøm:

565 lm

Lysstyrke:

652 cd

Virkningsgrad:

80

Bredde:

83 mm

Høyde/dybde:

50 mm

Lengde:

95 mm

Ytre diameter:

95 mm

Innbyggingsbredde:

83 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

48 mm

Innbyggingslengde:

48 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

1...2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Brannvernklasse "D":

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Lysutbytte:

80,72 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

Ja

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

God alene best sammen.
Helly Hansen bag pakket med 15 stk ELKO Bright Akse 2700K og 3 stk RS16 315GLE.
ELKO Bright Akse og ELKO dimmer 315GLE dimmer helt problemfritt og har et lavt minimumsnivå.

ELKO Bright Akse, en dreibar lavprofildownlight med meget godt lysutbytte. Kan vippes i alle retninger. Downlightens innkapsling gjør at den kan plasseres direkte i brennbart materiale slik at kasse ikke er nødvendig. Montasje i 83mm hull. Byggehøyde på kun 48mm betyr at den kan bygges inn i 2’’ nedlektet tak. LED driveren er spesielt tilpasset ELKO 315GLE dimmer for et flimmerfritt og lavt minimumsnivå. Hurtigkobling mellom driver og lampe, slik at driveren kan kobles ferdig etter at hullet har blitt frest ut. Lampen kan da enkelt tilkobles når maleren er ferdig med å male taket. Leveres med fargetemperatur 2700 K. IP44. Dimbar med 315GLE eller 316GLED dimmer fra ELKO.

315GLE er en dimmer som benyttes til glødelamper, 230V halogenlamper, elektroniske trafoer eller LED ihht LED tabell. 315GLE kan dimme opptil 20 stk ELKO Bright downlights.
Dimmeren passer inn i standard veggbokser og i alle ELKO kombinasjonsplater.