Elko - Bevegelsesdetektor tak BF 360IP 44/21 - EKO07042
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks rekkevidde i front - 0 m
Maks. innkoblingstid - 30 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °
Maks omkoblingseffekt - 2000 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160704207
Elnummer
1478169
Leverandørens varenummer
EKO07042
Typebeskrivelse
1478169
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
0 m
Maks. innkoblingstid:
30 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...360 °
Maks omkoblingseffekt:
2000 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
2,5 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
0 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
0 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
7 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Synsvinkel:
nei
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Min. innkoblingstid:
1 s
Utkoblingsforsinkelse:
0 s
Innkoblingsforsinkelse:
0 s
Svingradius sensor, horisontal:
0...360 °
Svingradius sensor, vertikal:
0...360 °
Responsverdi lys:
10...2000 lx
C-last:
nei
Antall detekteringssoner:
1
Maks startstrøm:
9 A
Min. innkoblingsstrøm:
9 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-20...45 °C
Bredde:
110 mm
Høyde:
30 mm
Dybde:
40 mm
Diameter:
111 mm
Innbyggingsbredde:
55 mm
Innbyggingsdybde:
40 mm
Innbyggingslengde:
40 mm
Innfellingsdiameter:
55 mm
Min. dybde på apparatboks:
40 mm
Bevegelsesføleren kan monteres utenpåliggende med den medfølgende kappen, eller monteres innfelt i veggboks eller en takboks. De påmonterte fjærene må da fjernes. Ved montering direkte i himling, benytt den medfølgende strekkavlasteren.
Merkespenning 230V 50/60Hz
Belastning :
-Glødelampe : Max 2000W
-230V halogen : Max 1000W
-12V halogen : Max 1000VA
-Lysrør: Max 900VA
-LED: Max 100W Max 4 lamper
Deteksjonsområde 360G sirkulær opptil 7m på 2,5m
Driftstemperatur : -20gr C til + 40gr C
Lysnivå: 10-2000 lux
Tid: 10 sek - 30 min
Kapslingsklasse: IP44 montert i medfølgende kappe, IP40 montert separat.
Max kurssikring 10A.
Farge: Hvit
Omkrets: 118mm
Innbygningsdybde: 28mm


