Elko - BF360 Bevegelsesdetektor 360° tak IP21 Polarhvit - 5223

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 0 m

  • Maks. innkoblingstid - 10 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °

  • Maks omkoblingseffekt - 1000 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160522306

Elnummer

1478164

Leverandørens varenummer

5223

Typebeskrivelse

BF 180 bevegelsesføler

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

0 m

Maks. innkoblingstid:

10 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

0...360 °

Maks omkoblingseffekt:

1000 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

nei

Tvungen frakobling:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

3 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

0 m

Maks. tilstedeværelsesområde:

0

Diameter detekteringsområde på gulvet:

9,2 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

nei

Synsvinkel:

nei

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Påvegg

Egnet for himling:

nei

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Grå

RAL-nummer (lignende):

7035

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Min. innkoblingstid:

3 s

Utkoblingsforsinkelse:

0 s

Innkoblingsforsinkelse:

0 s

Svingradius sensor, horisontal:

0...360 °

Svingradius sensor, vertikal:

0...360 °

Responsverdi lys:

5...2000 lx

C-last:

nei

Antall detekteringssoner:

1

Maks startstrøm:

6 A

Min. innkoblingsstrøm:

6 A

Styrestrøm:

0 mA

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

-5...45 °C

Bredde:

140 mm

Høyde:

60 mm

Dybde:

0 mm

Diameter:

140 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingsdybde:

0 mm

Innbyggingslengde:

0 mm

Innfellingsdiameter:

0 mm

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Bevegelsesdetektor 360 grader, for innendørs montasje i tak. Detekterer varmekilder som beveger seg innenfor registreringsområdet og tenner for eksempel en lampe.
Tidsperioden aktiviseres hver gang en bevegelse registreres.
Bevegelsesdetektoren kan også overstyres med en impulsbryter - se bruksanvisning for oppkobling og betjening.
Ved spenningssetting vil en initialiseringsperiode på 60 sek starte, før bevegelsesdetektoren er klar til bruk. Den tilkoblede lampen er påslått i denne perioden.
Bevegelsesdetektoren kan monteres i tak og på vegg.

Spenning: 220-240V
LED: 100W
Ohmsk belastning: max. 1000W
Halogenlamper 230V: max. 1000W
Elektronisk trafo: max. 315VA
Jernkjernetrafo: max. 315VA
Lysrør: max. 250VA
Kompakt lysrør: max 4x23W
Overvåkningsområde: 360 grader Ø: 7,90m
Deteksjonsavstand: Ved takhøyde 3m - Ø: 9,20m
Lysnivå: 5-2000 lux
Tid: 3 sek - 10 min
Kapslingsklasse: IP21
Max kurssikring 10A.
Farge: Grå