ELKO - Blått lys dimmer kitt Polarhvit Lysmodulsett til rundt dimmeknapp - 9541
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sett
Avtrykk/indikering - Andre
Anvendelse - Dimmer
Farge - Hvit
RAL-nummer (lignende) - 9010
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Plus
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160954107
Elnummer
1427540
Leverandørens varenummer
9541
Typebeskrivelse
1427540
Modell / utførelse:
Sett
Avtrykk/indikering:
Andre
Anvendelse:
Dimmer
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Egnet for berøringssensor for BUS system:
nei
Type feste:
Klem-/skrufeste
Overvåkningsvindu/lysuttak:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Leveres med blå lysdiode og sentralplate i fargene polarhvit, aluminium og sort.