Elko - Blindplate flexi 20 - 3502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Skilleveggbredde - 27 mm
Skillevegghøyde - 23 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160350206
Elnummer
1223792
Leverandørens varenummer
3502
Typebeskrivelse
Blindplate flexi 20
Skilleveggbredde:
27 mm
Skillevegghøyde:
23 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Blindlokk for tildekking av hull i veggboksen hvis stusser er fjernet.
Halogenfri.
Halogenfri.


