ELKO - Boks lav ring 6-løp - EKO07407

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Form - Rund

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Farge - Rød

  • Beskyttelsesklasse IP - IP30

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160740700

Elnummer

1223887

Leverandørens varenummer

EKO07407

Typebeskrivelse

1223887

Monteringsmetode:

Innfelt

Form:

Rund

Modell / utførelse:

Enkelt

Farge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Konstruktionstype:

Apparatboks

Utrustet med dreibar ring:

nei

Kan kobles:

nei

Diameter:

73 mm

Lengde:

133 mm

Bredde:

121 mm

Dybde:

54...54 mm

Innvendig dybde:

54 mm

For antall apparatinnsatser:

1

Montering av apparat:

Skrus

Med skruer:

nei

Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:

nei

Gjennomføring gjennom tettenipper:

nei

Gjennomføring gjennom rørstuss:

nei

Gjennomføring gjennom trappemembran:

nei

For rør med diameter:

16/20 mm

For kabeldiameter:

0...0 mm

Rørlåsing:

nei

Valgfri rørlås:

nei

Innløp bakfra:

nei

Antall innføringer:

8

Antall medleverte stusser:

6

Materiale:

Plast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Utførelse deksel:

Blinddeksel/-plate

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Selvlåsende

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Lufttett:

nei

Maks ledertverrsnitt:

0 mm²

Antall poler i klemmen:

0

Fastmontert klemme:

nei

Krokfeste for belysning:

nei

Stuss:

Dobbel stuss

Spesiell anvendelse:

Uten

Flexi+ innfelt boks med 6 løp uten stenderfeste. Flexi+ boksene har et større boksvolum for bedre plass til koblinger, styreenheter og generelt mer luft for økt levetid for elektronikkprodukter. Festeringen er manuelt justerbar 9-21mm, ringen justeres ved å skru ringen 45° og justeres deretter til ønsket høyde. Når ønsket ringhøyde er oppnådd, låses ringen enten horistontalt eller vertikalt. En høyere festering for inntil 3 platelag leveres som tilbehør og kan byttes forfra etter at boksen er installert i veggen. Boksene har integrert kort skjøtestykke for enkelt å kunne lage bokskombinasjoner, langt skjøtestykke kan benyttes integrert på koblingsromsiden og leveres også som tilbehør. Flex+ har et stort tilbehørssortiment for enkelt å kunne tilpasse boksen til alle installasjoner.

Boks for innfelling:
Diameter: Ø71mm
Festeskruer: C-C 60mm
Halogenfri: Ja
Glødetrådtestet 850°C
Sertifisert: NEMKO,SEMKO, FIMKO
Hullfres: 73mm
Platetykkelse: 9-21mm
Kapslingsgrad: IP30