Utgått

Elko - Boligskap m/målesløyfe 2rad 49M - EKO01863

ELKO
KopierKopier
Elko - Boligskap m/målesløyfe 2rad 49M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 760 mm

  • Bredde - 485 mm

  • Antall DIN-skinner - 4

  • Antall moduler pr. DIN-skinne - 21

  • Dybde - 203 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160186300

Elnummer

1700758

Leverandørens varenummer

EKO01863

Typebeskrivelse

1700758

Høyde:

760 mm

Bredde:

485 mm

Antall DIN-skinner:

4

Antall moduler pr. DIN-skinne:

21

Dybde:

203 mm

Utvidelsesmulighet:

Ja

Med bus-skinne:

nei

Sikringsskap med to rader, leveres med målerfelt for norske forhold der måleren ikke kan plasseres i TKS. Boligskapet har DIN-skinner for 21 moduler pr. rad, noe som tilsvarer 7 stk jordfeilautomater. Eget felt med DIN-skinne for sikker og enkel installasjon og bruk av overbelastningsvernet, ved bruk av terminalavdekning oppnås IP30. Døren kan hengsles på begge sider. Innsatsen kan enkelt fjernes for enkel montering ved å løsne 4 skruer. Leveres med dobbelisolert 10mm2 fargemerket målersløyfe.

Antall rader: 2
Spenning: IT/TT: 230V TN (C-S) 230/400V
Frekvens: 50Hz
Nominell strøm In: 63A
Kortslutningsholdfasthet: <10kA
Kapslingsgrad: IP2XC
Godkjent for usakkyndig betjening ihht EN60439-3
Kapasitet pr. rad: 21 moduler a 18mm
Svekkinger for kabelnipler og skapmuffer i topp og bunn.
Målerfelt
Målersløyfe
Kursfortegnelse