Elko - Bordholder for SmartHub - EKO09742
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsramme
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Smart home
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160974204
Elnummer
4540002
Leverandørens varenummer
EKO09742
Typebeskrivelse
4540002
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsramme
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Bordholderen for SmartHUB (bordholderen) brukes som holder for ELKO SmartHUB når den skal monteres på bord/inne i tv-benk.
Driftstemperatur: -10 °C til 45 ° C
Relativ fuktighet: 10% til 95%
Produktdimensjoner (H × B × D): 86 × 54,6 × 86 mm
Driftstemperatur: -10 °C til 45 ° C
Relativ fuktighet: 10% til 95%
Produktdimensjoner (H × B × D): 86 × 54,6 × 86 mm