Elko - Borduttak med USB-A uttak. Borduttaket felles ned i f.eks kjøkkenbenk eller skrivebord. Ø:60mm - EKO04462

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Innbygning

  • Form - Rund

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 69 mm

  • Bredde - 69 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160446206

Elnummer

6630909

Leverandørens varenummer

EKO04462

Typebeskrivelse

Borduttak Stikk 1xUSB A PH

Modell / utførelse:

Innbygning

Form:

Rund

Farge:

Hvit

Lengde:

69 mm

Bredde:

69 mm

Høyde:

69 mm

Antall jordede stikkontakter:

1

Linjemottak/tilkobling:

0

Oppfellbar:

nei

Uttrekkbar:

nei

Materiale:

Plast

Innbyggingsdybde:

69 mm

Diameter:

60 mm

Antall stikkontakter med jording CEE 7/ 5 (type E):

0

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Antall 15 polig D-sub kontakter:

0

Antall tilkoblinger Audio:

0

Antall tilkoblinger Cat 5e:

0

Antall tilkoblinger Cat 6:

0

Antall CAT 6A-tilkoblinger:

0

Antall tomme modulplasser:

0

Antall sikringsautomater:

0

Overspenningsvern:

nei

Med innebygget USB strømforsyning:

Ja

Nominell spenning:

230 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Antibakteriell behandling:

nei

Driftstemperaturområde:

-5...45 °C

Borduttak leveres som USB-A med stikkontakt. Borduttaket felles ned i f.eks kjøkkenbenk, skrivebord eller andre flater der det er ønske om borduttak. Leveres med transparent støvlokk. Hulltaking med 60mm fres. Bordladerne leveres ferdig terminert med 2 meter kabel og plugg for tilkobling i stikkontakt. Ladekapasitet: 5V / 3,1A

Leveres med 2 meter kabel med plugg
Diameter fres: 60-63mm
Ladekapastitet: 5V / 3,1A
Stikkontakt max: 16A