Elko - Brann S57/100 1.5 stender - 4515
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Oval
Modell / utførelse - Halvannen
Utstyrt med - Monteringsplate
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Brannboks
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160451507
Elnummer
1223718
Leverandørens varenummer
4515
Typebeskrivelse
Brann S57/100 1.5 stend
Monteringsmetode:
Innfelt
Form:
Oval
Modell / utførelse:
Halvannen
Utstyrt med:
Monteringsplate
Farge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Konstruktionstype:
Apparatboks
Utrustet med dreibar ring:
nei
Kan kobles:
Ja
Diameter:
71 mm
Lengde:
156 mm
Bredde:
148 mm
Dybde:
58...58 mm
Innvendig dybde:
54 mm
For antall apparatinnsatser:
1
Montering av apparat:
Skrus
Med skruer:
Ja
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
nei
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom rørstuss:
Ja
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For rør med diameter:
16/19 mm
For kabeldiameter:
0...0 mm
Rørlåsing:
Ja
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
Ja
Antall innføringer:
10
Antall medleverte stusser:
10
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Utførelse deksel:
Blinddeksel/-plate
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
E 90
Med avskjerming:
nei
Lufttett:
nei
Maks ledertverrsnitt:
0 mm²
Antall poler i klemmen:
0
Fastmontert klemme:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Rørstuss
Spesiell anvendelse:
Brandbeskyttelse
NB : Hulltakning for veggboksen må ikke overstige diameter 74 mm og skal utføres med hullsag. Etterarbeider av boret hull er ikke tillatt.
Sentrering av veggboksen i boret hull skal tilstrebes.
Innfelt veggboks for 1,5 stikkontakter. For enkel eller dobbel gipsplate.
Ved bruk med dobbel gips brukes 6mm utforingsring som bygges sammen (1223709).
Eventuelt kan støtteplaten og stenderfestet fjernes, og boksen festes på alternativ måte. 20mm stusser med reduksjon til 16mm. Leveres med pusselokk og propper. Ved utborring av hull til 1 1/2 boksen brukes mal for utfresning El.nr.: 88 147 57. Det er påmontert stenderfeste. Veggboksen må benyttes til den nye lavtbyggende innfelte doble stikkontakten (El.nr 15 11536-38 og 1510702).
Brannboks for innfelling
Ø:71mm
Dybde: 57mm
Festeskruer 60mm cc.
Materiale : halogenfri, flammehemmende plast.
Glødetråd test > 850 ºC
Standard: CEE publikasjon 7 XIII. EMKO-TUI (25) SF 101/76 (Nordisk). NEK 516:82.
Sertifisert: NEMKO SEMKO FIMKO
SINTEF godkjent boks for opprettholdelse av brannklassifiseringen av vegger iht. EN 1364-1:199
For mer info, se Godkjenningsdokumenter under hvert produkt på wwww.elko.no
Hullfres: Max 74mm


