Utgått

Elko - Brann S57/100 høy ring stender - 4514

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Form - Rund

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Utstyrt med - Monteringsplate

  • Farge - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160451408

Elnummer

1223717

Leverandørens varenummer

4514

Typebeskrivelse

Brann S57/100 høy ring

Monteringsmetode:

Innfelt

Form:

Rund

Modell / utførelse:

Enkelt

Utstyrt med:

Monteringsplate

Farge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Konstruktionstype:

Apparatboks

Utrustet med dreibar ring:

Ja

Kan kobles:

Ja

Diameter:

71 mm

Lengde:

136 mm

Bredde:

149 mm

Dybde:

67...78 mm

Innvendig dybde:

54 mm

For antall apparatinnsatser:

1

Montering av apparat:

Skrus

Med skruer:

Ja

Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:

nei

Gjennomføring gjennom tettenipper:

nei

Gjennomføring gjennom rørstuss:

Ja

Gjennomføring gjennom trappemembran:

nei

For rør med diameter:

16/19 mm

For kabeldiameter:

0...0 mm

Rørlåsing:

Ja

Valgfri rørlås:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Antall innføringer:

10

Antall medleverte stusser:

10

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Utførelse deksel:

Blinddeksel/-plate

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Selvlåsende

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

E 90

Med avskjerming:

nei

Lufttett:

nei

Maks ledertverrsnitt:

0 mm²

Antall poler i klemmen:

0

Fastmontert klemme:

nei

Krokfeste for belysning:

nei

Stuss:

Rørstuss

Spesiell anvendelse:

Brandbeskyttelse

ELKO brannboks med stenderfeste. Godkjent for brannklassifiserte vegger EI30,EI60 og EI90. 20mm stusser med reduksjon til 16mm. Leveres med sort pusselokk og propper.

NB : Hulltakning for veggboksen må ikke overstige diameter 74 mm og skal utføres med hullsag. Etterarbeider av boret hull er ikke tillatt.
Sentrering av veggboksen i boret hull skal tilstrebes.

Veggboks for dobbel- eller trippel platetykkelse 22 - 39mm. Teleskopisk selvjusterende ring. Kan ikke brukes for enkel gipsplate. 20mm stusser med reduksjon til 16mm. Leveres med pusselokk, propper og stenderfeste. Stort tilbehørssortiment gjør veggboksen meget tilpasningsdyktig.

Boks for innfelling
Ø71mm
Dybde: 57mm men her stikker ringen 12mm ut for å komme igjennom dobbel gipsplate.
Festeskruer: 60mm cc.
Materiale: halogenfri, flammehemmende plast.
Glødetråd test > 850 ºC
Standard: CEE publikasjon 7 XIII. EMKO-TUI (25) SF 101/76 (Nordisk). NEK 516:82.
Sertifisert: NEMKO SEMKO FIMKO
SINTEF godkjent boks for opprettholdelse av brannklassifiseringen av vegger iht. EN 1364-1:199
For mer info, se Godkjenningsdokumenter under hvert produkt på wwww.elko.no
Hullfres: Max 74mm