Utgått

Elko - Brann S57 dobbel boks stender - 4513

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Form - Oval

  • Modell / utførelse - Dobbelt

  • Utstyrt med - Monteringsplate

  • Farge - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160451309

Elnummer

1223716

Leverandørens varenummer

4513

Typebeskrivelse

Brann S57 dobbel boks s

Monteringsmetode:

Innfelt

Form:

Oval

Modell / utførelse:

Dobbelt

Utstyrt med:

Monteringsplate

Farge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Konstruktionstype:

Apparatboks

Utrustet med dreibar ring:

nei

Kan kobles:

Ja

Diameter:

71 mm

Lengde:

208 mm

Bredde:

116 mm

Dybde:

58...58 mm

Innvendig dybde:

54 mm

For antall apparatinnsatser:

2

Montering av apparat:

Skrus

Med skruer:

Ja

Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:

nei

Gjennomføring gjennom tettenipper:

nei

Gjennomføring gjennom rørstuss:

Ja

Gjennomføring gjennom trappemembran:

nei

For rør med diameter:

16/19 mm

For kabeldiameter:

0...0 mm

Rørlåsing:

Ja

Valgfri rørlås:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Antall innføringer:

10

Antall medleverte stusser:

10

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Utførelse deksel:

Blinddeksel/-plate

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Selvlåsende

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

E 90

Med avskjerming:

Ja

Lufttett:

nei

Maks ledertverrsnitt:

0 mm²

Antall poler i klemmen:

0

Fastmontert klemme:

nei

Krokfeste for belysning:

nei

Stuss:

Rørstuss

Spesiell anvendelse:

Brandbeskyttelse

ELKO brannboks med stenderfeste. Godkjent for brannklassifiserte vegger EI30,EI60 og EI90. 20mm stusser med reduksjon til 16mm. Leveres med sort pusselokk og propper.

NB : Hulltakning for veggboksen må ikke overstige diameter 74 mm og skal utføres med hullsag. Etterarbeider av boret hull er ikke tillatt.
Sentrering av veggboksen i boret hull skal tilstrebes.

Dobbel veggboks for enkel- eller dobbel plate eller panel. Stoppeknaster som kuttes av ved bruk med dobbel gipsplate. Fast festering. Veggboksen er sammenbyggbar, og har et stort tilbehørssortiment. 4 stk 20mm stusser med reduksjon til 16mm. Leveres med pusselokk og propper. Leveres med stenderfeste.

Dobbel boks for innfelling, Ø71mm
Dybde: 57mm
Festeskruer: 60mm cc.
Materiale: halogenfri, flammehemmende plast.
Glødetråd test > 850 ºC
Standard: CEE publikasjon 7 XIII. EMKO-TUI (25) SF 101/76 (Nordisk). NEK 516:82.
Sertifisert: NEMKO SEMKO FIMKO
SINTEF godkjent boks for opprettholdelse av brannklassifiseringen av vegger iht. EN 1364-1:199
For mer info, se Godkjenningsdokumenter under hvert produkt på wwww.elko.no