Utgått

Elko - Bryter for å styre markiser og persienner i ELKO Smart - EKO09694

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Integrert timer - nei

  • Egnet for vindsensor - nei

  • Egnet for regnsensor - nei

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Sølv

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

27020160969402

Elnummer

4540045

Leverandørens varenummer

EKO09694

Typebeskrivelse

SmartSolskjerming Bryter Plus PH

Integrert timer:

nei

Egnet for vindsensor:

nei

Egnet for regnsensor:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Sølv

Monteringsarrangement:

Basiselement med påsatt betjeningselement

Med tilkobling for lysstyrkesensor:

nei

Med tilkobling for detektering av glassbiter:

nei

Med Astroprogram:

nei

Omformer inngang:

nei

Med minnefunksjon:

nei

Justerbar solbeskyttelseverdi:

0...0 lx

Justerbart skumringsverdi:

0...0 lx

Slumpgenerator:

nei

Utestengelsessikring:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9006

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Maks omkoblingseffekt:

920 W

Gangreserve:

0 h

Nominell spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Type feste:

Skrufeste

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

Ja

Med IFTTT-støtte:

nei

SmartSolskjerming Bryter kan styre motordrevne persienner eller screens opp og ned eller sette den til en gitt possisjon. Motoren må være utstyrt med en endeposisjonsbryter. SmartSolskjerming Bryter kan kontrollères fra ELKO Smart App via ELKO SmartHUB, trådløst via romkontroll eller ved manuell betjening på produktet. Funksjoner: Beskytter motoren mot skade *Kan styres med mekanisk dobbel trykknapp -*Kan pares trådløst til andre ELKO Smart enheter også uten ELKO SmartHUB. I appen kan du: Opprette timere eller tidpslan *Ta opp og ned persiennen basert på soloppgang og solnedgang, samt utendørs vær. *Endre vinkelen på persienner og bestemme posisjonen.