Elko - Croco UTP Cat6 konnektor - EKO06983

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Skjermet:

nei
Se tilgjengelige varianterJa

Farge:

Hvit
Se tilgjengelige varianterSølv

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kontakt (jack)

  • Type kontakt - RJ45 8 (8)

  • Skjermet - nei

  • Kategori - 6

  • Tilkoblingstype - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160698308

Elnummer

6942151

Leverandørens varenummer

EKO06983

Typebeskrivelse

6942151

Modell / utførelse:

Kontakt (jack)

Type kontakt:

RJ45 8 (8)

Skjermet:

nei

Kategori:

6

Tilkoblingstype:

Andre

Spesialverktøy nødvendig:

nei

Egnet for rundkabel:

Ja

Egnet for flatkabel:

Ja

Egnet for elastiske trådledere:

nei

Antall ledninger (tråder):

Ja

Farge:

Hvit

Verktøyfri modularkontakt uskjermet kat.6, tilkobling av lederne skjer uten verktøy på det hengslede koblingsstykket, lederne settes inn i hht fargekoden T568B/T568A. Kontakten klemmes sammen, deretter klippes bort overskytende del av lederne. Dette gir en sikker og enkel terminering. Kontakten har Keystone hullbilde tilpasset ELKO sentralplater, uttak og patch paneler. Kategori 6 i hht. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5, ANSI/TIA-568-C.2.