Utgått

Elko - D 11 Ring for 60W - EKO08084

ELKO
KopierKopier
Elko - D 11 Ring for 60W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Andre

  • Farge - Hvit

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Type feste - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160808400

Elnummer

3032183

Leverandørens varenummer

EKO08084

Typebeskrivelse

3032183

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Andre

Farge:

Hvit

Lampeholder (Fatning):

Andre

Type feste:

Skrufeste

Med startertilkobling:

nei

Nippelgjenge:

Uten

Gummipakning for tak og veggbeslag av porselen.