ELKO - DCL plugg Polarhvit - 4970
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Uttaksvinkel - Rett
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160497000
Elnummer
1551025
Leverandørens varenummer
4970
Typebeskrivelse
DCL plugg PH
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Uttaksvinkel:
Rett
Farge:
Hvit
Antall poler:
2
Nominell spenning:
230 V
Nominell strøm:
6 A
Materialkvalitet:
Termoplast
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
NEMA kode:
Andre
DCL plugg for bruk sammen med DCL lampeuttak, både tak og vegg.
Farge: Polarhvit
Maksimal belastning: 6A
DCL Plugg:
Avmantlingslengde: 5mm
Antall ledere pr. terminal: 1
Maksimalt moment: 0,4 Nm (Ihht IEC 62196-1)
Kabeltversnitt: 3G 0,5-1mm²
Farge: Polarhvit
Maksimal belastning: 6A
DCL Plugg:
Avmantlingslengde: 5mm
Antall ledere pr. terminal: 1
Maksimalt moment: 0,4 Nm (Ihht IEC 62196-1)
Kabeltversnitt: 3G 0,5-1mm²