Elko - Dempeledd ITA05 - 5db - 3490
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for fjernstrømforsyning - nei
Frekvensområde - 0...0 MHz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Link home
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160349002
Elnummer
6942697
Leverandørens varenummer
3490
Typebeskrivelse
Dempeledd ITA05 - 5db
Egnet for fjernstrømforsyning:
nei
Frekvensområde:
0...0 MHz
Dempeleddene tilkobles direkte i RJ45 uttakene og kompanserer TV signalene ved korte kabellengder.Leveres i hhv 5dB, 10dB, og 15dB. Den simulerer kabelens dempning. Dempeleddene benyttes til R/TV signaler og AV- / IR link. Støtter også retursignaler. Dempeleddene er skjermet med overstøpning i lys grå plast. 5dB : Brukes ved kabellengde mellom 7-8m.