Utgått

Elko - Dempeledd ITA15 - 15db - 3492

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for fjernstrømforsyning - nei

  • Frekvensområde - 0...0 MHz

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160349200

Elnummer

6942699

Leverandørens varenummer

3492

Typebeskrivelse

Dempeledd ITA15 - 15db

Egnet for fjernstrømforsyning:

nei

Frekvensområde:

0...0 MHz

Dempeleddene tilkobles direkte i RJ45 uttakene og kompanserer TV signalene ved korte kabellengder.Leveres i hhv 5dB, 10dB, og 15dB. Den simulerer kabelens dempning. Dempeleddene benyttes til R/TV signaler og AV- / IR link. Støtter også retursignaler. Dempeleddene er skjermet med overstøpning i lys grå plast. 15dB : Brukes ved kabellengde mellom 4-5m.