Elko - DL-12 bunnlast til dimmer - 4715
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Farge - Aluminium
Type last - Ohmsk
Elementeffekt - 12...12 W
Nominell spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160471505
Elnummer
1471512
Leverandørens varenummer
4715
Typebeskrivelse
DL-12 bunnlast til dimm
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Aluminium
Type last:
Ohmsk
Elementeffekt:
12...12 W
Nominell spenning:
230 V
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Aluminium
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Frekvensområde:
50...60 Hz
Bunnlast 12watt som benyttes sammen med en dimmer, der det er behov for det. Bunnlasten kobles i parallell med lasten.
Spenning: 230V
Effekt: 12W
Maks overflatetemperatur : 75°C (v/25°C omgivelsetemperatur)
Spenning: 230V
Effekt: 12W
Maks overflatetemperatur : 75°C (v/25°C omgivelsetemperatur)


