Elko - Dobbel multiboks - 4545

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Form - Oval

  • Modell / utførelse - Dobbelt

  • Utstyrt med - Klemme

  • Farge - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160454508

Elnummer

1223727

Leverandørens varenummer

4545

Typebeskrivelse

Dobbel multiboks

Monteringsmetode:

Innfelt

Form:

Oval

Modell / utførelse:

Dobbelt

Utstyrt med:

Klemme

Farge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Konstruktionstype:

Apparatboks

Utrustet med dreibar ring:

nei

Kan kobles:

Ja

Diameter:

71 mm

Lengde:

143 mm

Bredde:

78 mm

Dybde:

58...58 mm

Innvendig dybde:

57 mm

For antall apparatinnsatser:

2

Montering av apparat:

Skrus

Med skruer:

Ja

Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:

Ja

Gjennomføring gjennom tettenipper:

Ja

Gjennomføring gjennom rørstuss:

nei

Gjennomføring gjennom trappemembran:

nei

For rør med diameter:

16 mm

For kabeldiameter:

0...0 mm

Rørlåsing:

nei

Valgfri rørlås:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Antall innføringer:

6

Antall medleverte stusser:

6

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Utførelse deksel:

Uten

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Andre

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

Ja

Lufttett:

nei

Maks ledertverrsnitt:

0 mm²

Antall poler i klemmen:

0

Fastmontert klemme:

nei

Krokfeste for belysning:

nei

Stuss:

Andre

Spesiell anvendelse:

Andre

Dobbel multiboks for vegger med enkel eller dobbel gips. Et patentert festesystem gjør at multiboksen kun har to skruer på hver side som fester både boksen og materiellet. Dette, sammen med innfellbar låsemekanisme, gjør at multiboksen er meget rask å montere. Leveres med skillevegg.
Dobbel multiboks kan bestykkes med alt utstyr i Flexi 20-serien. Ved bruk av rørløs installasjon benyttes strekkavlaster, el.nr. 12 237 78.

Dobbel multiboks.
Halogenfri
Hullfres: 73mm