Elko - Dobbel stikkontakt uten jord innfelt med hel dekkplate og barnevern. - EKO30295

ELKO
KopierKopier
Elko - Dobbel stikkontakt uten jord innfelt med hel dekkplate og barnevern.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160302953

Elnummer

1511553

Leverandørens varenummer

EKO30295

Typebeskrivelse

1511553

RS Nordic dobbel stikkontakt uten jord innfelt med hel dekkplate og barnevern. Dobbel stikkontakt kan monteres i både enkel og 1,5 veggboks, eller i passende påveggskappe el.nr: 14 116 24
Uten jord
Barnevern
Farge: Renhvit (RAL9003)
16 A 250V
Kapslingsklasse:IP20
Halogenfri
Skruterminaler med heiseklemme
Hullavstand i festeplate: 60mm.
Montering: Enkel veggboks , 1,5 veggboks eller L792 påveggskappe el.nr: 14 116 24
Innbygningsdybde: 20mm.
Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr klemme.
* I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil- to -2- ledninger med maksimalt tverrsnitt 2.5mm².(Ihht NEK 502)
* I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502)
* Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (Ihht. NEK 502)
* Entrådet(PR) og/eller flertrådet(PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228).
* Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skruklemmene slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger.

Maksimalt tverrsnitt: 2x2,5mm².
Anbefalt moment: 0,8 - 1,0 Nm.
Maksimalt moment: 1,2 Nm. (NEK 502)