ELKO - Dobbelstikk lav u/ram h.One SO ELKO One - Dobbelstikk lav me - EKO50082

ELKO
KopierKopier
ELKO - Dobbelstikk lav u/ram h.One SO ELKO One - Dobbelstikk lav me

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Uttag jordat (Typ F, CEE 7/3)
Se tilgjengelige varianterDCL
Se tilgjengelige varianterEurostøpsel (CEE 7/16)

Antall enheter:

2
Se tilgjengelige varianter1
Se tilgjengelige varianter3

Farge:

Svart
Se tilgjengelige varianterHvit

Enhet dybde:

42 mm
Se tilgjengelige varianter28 mm
Se tilgjengelige varianter41 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Uttag jordat (Typ F, CEE 7/3)

  • Antall enheter - 2

  • Farge - Svart

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Merkestrøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160500823

Elnummer

1551029

Leverandørens varenummer

EKO50082

Typebeskrivelse

Dobbelstikk lav u/ram h.One SO

Modell / utførelse:

Uttag jordat (Typ F, CEE 7/3)

Antall enheter:

2

Farge:

Svart

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkestrøm:

16 A

Antall aktive kontakter (rund):

4

Med signallampe:

nei

Antall faser:

1

Avtrykk/indikering:

Uten

Tilkoblingstype:

Andre

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

Ja

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9005

Farge - metallisk:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

Ja

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten spesiell strømforsyning

Type feste:

Feste med klo og skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

nei

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Slagfasthet:

IK08

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

106 mm

Enhet dybde:

42 mm

Min. dybde på apparatboks:

31 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

ELKO One lav dobbel stikkontakt. Stikkontakten installeres med ELKO sin nyeste utvikling av hurtigklemmetilkobling, som gjør installasjonen rask, enkel og trygg. Lav stikkontakt uten ramme og bygger kun 9mm ut fra veggen, passer kun i 1,5 veggboks.

Rammer selges separat, og vil passe i en dobbelstikkontaktramme 2-5 hull for innfelt montering. Ue-nominell driftsspenning er 250VAC ved 50/60Hz, og Ie-nominelle driftsstrøm er 16A.

Mål på produktet er (B) 71mm x (H) 106mm x (D) 42mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC) og fargen er sort (RAL 9005) med en matt overflate. IP grad er IP21.

ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.