Elko - Easy PIR 10A Univ RS Polarhvit - EKO06995

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 8 m

  • Maks. innkoblingstid - 30 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 0...160 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2200 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160699503

Elnummer

1478181

Leverandørens varenummer

EKO06995

Typebeskrivelse

1478181

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

8 m

Maks. innkoblingstid:

30 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

0...160 °

Maks omkoblingseffekt:

2200 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

Ja

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

Ja

Tvungen frakobling:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

160 °

Optimal montasjehøyde:

1,2 m

Trappehusovervåkning:

Ja

Forbikoblingsbryter:

Ja

Maks rekkevidde til siden:

8 m

Maks. tilstedeværelsesområde:

128

Diameter detekteringsområde på gulvet:

16 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

nei

Veggmontering:

Ja

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Min. innkoblingstid:

1 s

Utkoblingsforsinkelse:

0 s

Innkoblingsforsinkelse:

0 s

Svingradius sensor, horisontal:

160...160 °

Svingradius sensor, vertikal:

30...30 °

Responsverdi lys:

5...500 lx

C-last:

nei

Antall detekteringssoner:

1

Maks startstrøm:

10 A

Min. innkoblingsstrøm:

0 A

Styrestrøm:

0 mA

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

5...45 °C

Bredde:

86 mm

Høyde:

86 mm

Dybde:

27 mm

Diameter:

86 mm

Innbyggingsbredde:

86 mm

Innbyggingsdybde:

27 mm

Innbyggingslengde:

27 mm

Innfellingsdiameter:

73 mm

Min. dybde på apparatboks:

28 mm

EasyPIR 10A Universal er en elektronisk bevegelsesdetektor for montering i standard veggboks og i alle ELKO kombinasjonsplater. Detektoren har et registeringsområde på hele 160º, og kan settes opp med en master slave løsning. Du kan totalt koble sammen 3 detektorer, en master og to slaver, det gjør det til et genialt produkt til for eksempel gang, korridorer og trappeganger.
Som enkeltstående detektor kan den for eksempel brukes for å styre lys i bad, boder, toaletter og mindre rom der lyset skal tennes ved bevegelse i rommet. Detektoren har innstillinger for lysfølsomhet og gangtid (1 sek 30 min) etter siste deteksjon. EasyPIR er utstyrt med trykkbryter for overstyring av syklus av/på.
Detektoren krever tilkobling av begge faser.
EasyPIR 10A Universal kan monteres påvegg i kombinasjon med 33mm påveggskappe. Dersom den skal monteres i en flerhullsramme eller en ELKO OPTION ramme må den medfølgende enkelrammen fjernes.
Monteringshøyde: 1-1.4m. Maks belastning: 2200W ohmsk last, 200W LED.

Arbeidsspenning: 230V 50Hz
LED:200W
Ohmsk belastning: 2200W
230V halogen: 2000W
Magnetisk transformator: 500VA
Elektronisk transformator: 1050VA
Sparepærer: 200W
Motorer 1000VA
Kapasitiv last:10A, 140 µF
Omgivelsestemperatur -5 - +45ºC
Max kurssikring 16A.
Horisontal deteksjonsvinkel: 160°
Deteksjonsavstand: max 8m
Monteringshøyde: 1-1,4m
Plastkapsling: halogenfri
Festering: Stål
Kapslingsklasse: IP20
Skrue tilkoblingsklemmer for 1,5-2,5mm² PN/PR,
Tiltrekkingsmoment: 0,5Nm
Maks 3 detektorer i master/slave
«Uendelig» med tilkoblinger av impulsbrytere, maks 50 meter
Deteksjonsområde: 160 º, Ca. 8m.
Detektoren er sertifisert av NEMKO, SEMKO, FIMKO
Farge: Polarhvit
Fargekode: RAL 9010