ELKO - EKOM skap 3M 32 port - EKO07016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 500 mm
Høyde - 670 mm
Dybde - 110 mm
Antall dører - 1
Type ventilasjon - Passiv
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Link home
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160701602
Elnummer
6942199
Leverandørens varenummer
EKO07016
Typebeskrivelse
6942199
Bredde:
500 mm
Høyde:
670 mm
Dybde:
110 mm
Antall dører:
1
Type ventilasjon:
Passiv
Med takplate:
nei
Med frontdør:
nei
Med bakdør:
nei
Med sidevegger:
nei
Med sokkel:
nei
Demonterbar:
nei
Anvendelsesområde:
Innvendig
ETSI-tilpasset:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Type overflate:
Lakkert
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Utførelse for utvidet temperaturområde:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Spesifikasjon: Ståldør med plastfelt, samt bakplate i plast.
Farge: Hvit RAL9010.
Chassis: Stål.
Størrelse: H:670, B:500, D:110 alle mål i mm