Utgått

Elko - ELKO One - 315 GLE 2 Polet dimmer renhvit IP21 - EKO50101

ELKO
KopierKopier
Elko - ELKO One - 315 GLE 2 Polet dimmer renhvit IP21

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Dreieknapp

  • Dimming fasepåsnitt - nei

  • Dimming faseavsnitt - nei

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Merkespenning - 230...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020161501010

Elnummer

1470885

Leverandørens varenummer

EKO50101

Typebeskrivelse

315GLE 2 Pol dimmer One RH

Betjeningsmåte:

Dreieknapp

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkespenning:

230...230 V

Monteringsarrangement:

Grunnelement med hel dekkplate

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

71 mm

Enhet dybde:

51 mm

Min. dybde på apparatboks:

29 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

ELKO One 2-polet dimmer for dimming av lys i bad, vaskerom og andre rom der det er krav om 2-polet brudd. Dimmeren leveres med skruterminaler. Benyttes til glødelamper, elektronisk trafo, 230V halogenlamper eller LED. AV/PÅ betjenes med vri på dimmerknappen. Dimme opp/ned ved å vri på dimmerknappen.

Dimmeren kan også benyttes som 1 polet dimmer. Produktet har kortslutning og automatisk overbelastningsbeskyttelse. Ue-klassifiserte driftsspenning er 230VAC ved 50/60Hz.

For å redusere avfall leveres ELKO One som standard uten ramme, slik at du velger de kombinasjonene som ønskes i installasjonen. Det skal derfor alltid velges ramme i tillegg til produktet. Kan også benyttes enten som innfelt eller påvegg i kombinasjon med en ELKO One påveggskappe.

Mål på produktet er (B) 71 mm x (H) 71 mm x (D) 51 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er renhvit (RAL 9003) med matt overflate. IP grad beskyttelse er IP21. Produktet er i samsvar med standarden EN 60669-2-1, og har CE-produktsertifisering.

ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.