Elko - ELKO One - Bryter 2+1-polet med skrutilkoling renhvit IP21 - EKO50040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Koblingstype - Andre
Betjeningsmåte - Vippe/tast
Antall vipper - 2
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160500403
Elnummer
1470852
Leverandørens varenummer
EKO50040
Typebeskrivelse
Bryter 2+1-pol skrutilk One RH
Koblingstype:
Andre
Betjeningsmåte:
Vippe/tast
Antall vipper:
2
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Skrufeste
Farge:
Hvit
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Trykkbryter:
nei
Med monteringsplate:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9003
Tekstfelt/merkefelt:
Ja
Belysning:
Nei
Belysningsfunksjon:
Andre
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
10 A
Brytestrøm for lysrør:
10 AX
Tilbakemelderkontakt:
nei
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Varmebryter:
nei
Vaskemaskinbryter:
nei
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
30 mm
Innbyggingsdybde:
12 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
På badet kan den benyttes til vifte, med den 2 polte bryteren som servicebryter og ved ombygging av 1 polet bryter til impuls kan den også benyttes på bad for å trigge en vifte med timer.
Bryteren kan også benyttes enten som innfelt eller påvegg i kombinasjon med en ELKO One påveggskappe. Bryteren kan kombineres med hvit lysenhet eller rød lysenhet fra ELKO One serien, sammen med vipppebryter og linse.Ved å legge til en impulsfjær, kan bryteren enkelt omgjøres til en trykknapp.
Mål på produktet er (B) 71mm x (H) 71mm x (D) 30mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er renhvit (RAL 9003) med matt overflate. Nominell driftsspenning er satt til 250VAC og nominell driftsstrøm er 16A. Den når IP21 beskyttelsesgrad med IK07 slagstyrke.
ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.


