Elko - ELKO One - Bryter 6/1 med skrutilkobling sort IP21 - EKO50047

ELKO
KopierKopier
Elko - ELKO One - Bryter 6/1 med skrutilkobling sort IP21

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Vekselbryter

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 1

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160500472

Elnummer

1470859

Leverandørens varenummer

EKO50047

Typebeskrivelse

Bryter 6/1 skrutilk One SO

Koblingstype:

Vekselbryter

Betjeningsmåte:

Vippe/tast

Antall vipper:

1

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Skrufeste

Farge:

Svart

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Trykkbryter:

nei

Med monteringsplate:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9005

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Valgfri

Belysningsfunksjon:

Belyst (på)

Type belysning:

LED utskiftbar

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Brytestrøm for lysrør:

10 AX

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Varmebryter:

nei

Vaskemaskinbryter:

nei

Enhet høyde:

71 mm

Enhet dybde:

30 mm

Innbyggingsdybde:

12 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

ELKO One 6/1 vekselvender innfelt bryter. Bryteren er med skruterminaler og leveres uten ramme. Dersom man ønsker å fullføre produktet med en enkel ramme, kan man benytte ELKO One 1-hulls ramme eller annen ramme i passende utforming og farge.

Bryteren kan benyttes der man ønsker å slå av/på lyset med to brytere på forskjellige steder. Eksempelvis i trappen, med en bryter oppe og en bryter nede, eller i en gang der det ønskes bryter for å skru av og på lyset i begge ender.

Bryteren kan også benyttes i kombinasjon med en standard dimmer som for eksempel 315LED. Det gjør det mulig å dimme lyset ett sted, og skru det av eller på et annet sted.

Bryteren kan også benyttes enten som innfelt eller påvegg i kombinasjon med en ELKO One påveggskappe. Bryteren kan kombineres med hvit lysenhet eller rød lysenhet fra ELKO One serien, sammen med vipppebryter og linse. Ved å legge til en impulsfjær, kan bryteren enkelt omgjøres til en trykknapp.

Mål på produktet er (B) 71mm x (H) 71mm x (D) 30mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er sort (RAL 9005) med matt overflate. Nominell driftsspenning er satt til 250VAC og nominell driftsstrøm er 16A. Den når IP21 beskyttelsesgrad med IK07 slagstyrke.

ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.