ELKO - ELKO One - Dobbel påveggskappe lav renhvit - EKO50022

ELKO
KopierKopier
ELKO - ELKO One - Dobbel påveggskappe lav renhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsboks

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

  • Med kabelinnføring - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020161500228

Elnummer

1470834

Leverandørens varenummer

EKO50022

Typebeskrivelse

Dobbel påveggskappe lav One RH

Monteringsarrangement:

Påveggsboks

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Med kabelinnføring:

nei

Med skruinnføring:

nei

Egnet for modulære brytere:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

2

Form:

Rektangulær

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesramme medfølger:

nei

Tverrkanalmontering:

nei

Med kanalinnføring:

nei

Støtsikker:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Egnet for bryterenheter med maks. høyde:

158 mm

Egnet for bryterenheter med maks. dybde:

29 mm

ELKO One dobbel påveggskappe lav for både horisontal og vertikal montering. Dette produktet er designet for å kunne installeres sammen med brytere. Kan monteres direkte på veggen eller over en innfelt veggboks, og bunnen kan slås ut.

Mål på produktet er (B) 87mm x (H) 158mm x (D) 29mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er renhvit (RAL 9003) med matt overflate. IP grad beskyttelse er IP21 dersom kabel kommer inn nedenfra. Ellers er det IP20-beskyttelse.

ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.