ELKO - ELKO One - Dobbelstikk uten ramme, høy, jord hurtigklemme renhvit IP21 - EKO50077

ELKO
KopierKopier
ELKO - ELKO One - Dobbelstikk uten ramme, høy, jord hurtigklemme renhvit IP21

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall enheter:

Se tilgjengelige varianter1
Se tilgjengelige varianter3

Farge:

Se tilgjengelige varianterSvart

Enhet dybde:

Se tilgjengelige varianter28 mm
Se tilgjengelige varianter41 mm
Se tilgjengelige varianter43 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 2

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall aktive kontakter (rund) - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160500779

Elnummer

1551017

Leverandørens varenummer

EKO50077

Typebeskrivelse

Stikk u/ramme høy hklm One RH

Antall enheter:

2

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkestrøm:

16 A

Antall aktive kontakter (rund):

2

Antall aktive kontakter (flat):

0

Med signallampe:

nei

Antall faser:

1

Avtrykk/indikering:

Uten

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

Ja

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9003

Farge - metallisk:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

Ja

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten spesiell strømforsyning

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

Ja

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

104 mm

Enhet dybde:

49 mm

Min. dybde på apparatboks:

20 mm

ELKO One jordet høy dobbel stikkontakt uten ramme. Monteres med ELKO One dobbelstikkontaktrammer 2-5 hull. Stikkontakten installeres med ELKO sin nyeste utvikling av hurtigklemmetilkobling, som gjør installasjonen rask, enkel og trygg. Kan monteres i både enkel- eller 1,5 veggboks.

Ue-nominell driftsspenning er 250VAC ved 50/60Hz, og Ie-nominelle driftsstrøm er 16A.

Mål på produktet er (B) 71mm x (H) 106mm x (D) 42mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC) og fargen er renhvit (RAL 9003) med en matt overflate. IP grad er IP21.

ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.