ELKO - ELKO One - EasyPIR Univ sort - EKO50106
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 8 m
Maks. innkoblingstid - 30 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 160...160 °
Maks omkoblingseffekt - 2200 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160501066
Elnummer
1470890
Leverandørens varenummer
EKO50106
Typebeskrivelse
EasyPIR Univ One SO
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
8 m
Maks. innkoblingstid:
30 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:
160...160 °
Maks omkoblingseffekt:
2200 W
Sensortype:
Passiv infrarød
Med DALI grensesnitt:
nei
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
Ja
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Bakgrunnsovervåking:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
160 °
Optimal montasjehøyde:
1 m
Trappehusovervåkning:
Ja
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
6 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
86 m²
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Justerbar lysverdi:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
Ja
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9005
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK03
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Min. innkoblingstid:
1 s
Utkoblingsforsinkelse:
1800 s
Innkoblingsforsinkelse:
0 s
Svingradius sensor, horisontal:
0...0 °
Svingradius sensor, vertikal:
0...0 °
Responsverdi lys:
5...5 lx
Maks. bytte strøm LED:
200 W
C-last:
Ja
Temperaturområde:
5...5 °C
Antall detekteringssoner:
13
Maks startstrøm:
10 A
Omformer inngang:
Ja
Alarmfunksjon:
nei
Med akustisk sensor:
nei
Bredde:
84 mm
Høyde:
84 mm
Dybde:
44 mm
Innbyggingsbredde:
55 mm
Innbyggingsdybde:
27 mm
Innbyggingslengde:
55 mm
Innfellingsdiameter:
55 mm
Min. dybde på apparatboks:
46 mm
Med tilkoblingskabel:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
For å redusere avfall leveres ELKO One som standard uten ramme, slik at du velger de kombinasjonene som ønskes i installasjonen. Det skal derfor alltid velges ramme i tillegg til produktet. Kan også benyttes enten som innfelt eller påvegg i kombinasjon med en ELKO One påveggskappe.
Mål på produktet er (B) 71 mm x (H) 71 mm x (D) 51 mm. Omgivelsestemperaturen for drift er fra 5 °C opp til +40 °C. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er sort (RAL 9005) med matt overflate. IP grad beskyttelse er IP21. Produktet er i samsvar med standarden EN 60669-2-1, og har CE-produktsertifisering.
ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.