Elko - ELKO One - Enkel stikk med jord hurtigklemme sort IP21 - EKO50130

ELKO
KopierKopier
Elko - ELKO One - Enkel stikk med jord hurtigklemme sort IP21

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)

Farge:

Svart

Enhet dybde:

41 mm
Se tilgjengelige varianter28 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)

  • Antall stikkontakter - 1

  • Tilkoblingstype - Skruklemme

  • Farge - Svart

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020161501300

Elnummer

1551039

Leverandørens varenummer

EKO50130

Typebeskrivelse

Enkel stikk m/j hurtigk One SO

Modell / utførelse:

Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)

Antall stikkontakter:

1

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Farge:

Svart

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med skrue

Nominell strøm:

16 A

Min. dybde på apparatboks:

32 mm

Antall aktive kontakter (rund):

2

Antall aktive kontakter (flat):

0

Med signallampe:

nei

Antall faser:

1

Avtrykk/indikering:

Uten

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

Ja

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9005

Metallisk farge:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

Ja

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

nei

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

72 mm

Enhet høyde:

72 mm

Enhet dybde:

41 mm

ELKO One jordet enkel stikkontakt. Stikkontakten er innfelt med hel dekkplate og barnevern. Stikkontakten installeres med ELKO sin nyeste utvikling av hurtigklemmetilkobling, som gjør installasjonen rask, enkel og trygg. Kan monteres i både innfelt eller i en påveggskappe.

Stikkontakten leveres uten ramme. Dersom man ønsker å fullføre produktet med en enkel ramme, kan man benytte ELKO One 1-hulls ramme eller annen ramme i passende utforming og farge. Ue-nominell driftsspenning er 250VAC ved 50/60Hz, og Ie-nominelle driftsstrøm er 16A.

Mål på produktet er (B) 71mm x (H) 71mm x (D) 42mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC) og fargen er sort (RAL 9005) med en matt overflate. IP grad er IP21.

ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.