Elko - ELKO One - Hjørnekappe midtstykke - EKO50127

ELKO
KopierKopier
Elko - ELKO One - Hjørnekappe midtstykke

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsboks

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

  • Med kabelinnføring - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160501271

Elnummer

1470895

Leverandørens varenummer

EKO50127

Typebeskrivelse

Hjørnekappe midtstykke RH

Monteringsarrangement:

Påveggsboks

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Med kabelinnføring:

nei

Med skruinnføring:

nei

Egnet for montering over eksisterende innfelt boks:

nei

Egnet for modulære brytere:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Form:

Rektangulær

Bordmodell:

nei

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesramme medfølger:

nei

Tverrkanalmontering:

nei

Med kanalinnføring:

nei

Med installasjonsrør inngang:

nei

Innløp bakfra:

nei

Støtsikker:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Bredde:

87 mm

Høyde:

98 mm

Dybde:

47 mm

Egnet for bryterenheter med maks. bredde:

87 mm

Egnet for bryterenheter med maks. høyde:

98 mm

Egnet for bryterenheter med maks. dybde:

47 mm

ELKO One hjørnekappe midtstykke. Produktet er svært praktisk å sette sammen til ønsket kombinasjon, samtidig som den er monteringsvennlig.

Hjørnekappen egner seg f.eks. til montering under overskap på kjøkken, stikkontakt i et vegghjørne ved en sofa eller andre steder der det er vanskelig å plassere et ELKO-produkt. Monteres sammen med ELKO One sidedeler. Produktet er designet for å være påvegg.

Mål på produktet er (B) 87 mm x (H) 98 mm x (D) 47 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC) og fargen er renhvit (RAL 9003) med en matt overflate. IP grad er satt til IP21 når kabelen kommer inn nedenfra. Ellers er den på IP20-beskyttelse.

ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.