Elko - ELKO One - Hjørnekappe midtstykke - EKO50128
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Påveggsboks
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Materiale - Plast
Farge - Svart
Med kabelinnføring - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160501288
Elnummer
1470896
Leverandørens varenummer
EKO50128
Typebeskrivelse
Hjørnekappe midtstykke SO
Monteringsarrangement:
Påveggsboks
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Med kabelinnføring:
nei
Med skruinnføring:
nei
Egnet for modulære brytere:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Form:
Rektangulær
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9005
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
nei
Tverrkanalmontering:
nei
Med kanalinnføring:
nei
Støtsikker:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Egnet for bryterenheter med maks. høyde:
98 mm
Egnet for bryterenheter med maks. dybde:
47 mm
Hjørnekappen egner seg f.eks. til montering under overskap på kjøkken, stikkontakt i et vegghjørne ved en sofa eller andre steder der det er vanskelig å plassere et ELKO-produkt. Monteres sammen med ELKO One sidedeler. Produktet er designet for å være påvegg.
Mål på produktet er (B) 87 mm x (H) 98 mm x (D) 47 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC) og fargen er renhvit (RAL 9003) med en matt overflate. IP grad er satt til IP21 når kabelen kommer inn nedenfra. Ellers er den på IP20-beskyttelse.
ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.


