ELKO - ELKO One - Kappe dobbel innfelt for stikkontakt sort - EKO50033

ELKO
KopierKopier
ELKO - ELKO One - Kappe dobbel innfelt for stikkontakt sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsboks

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Svart

  • Med kabelinnføring - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160500335

Elnummer

1503029

Leverandørens varenummer

EKO50033

Typebeskrivelse

Kappe dobbel innf. stikk One SO

Monteringsarrangement:

Påveggsboks

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Materiale:

Plast

Farge:

Svart

Med kabelinnføring:

nei

Med skruinnføring:

nei

Egnet for modulære brytere:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Form:

Rektangulær

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9005

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesramme medfølger:

nei

Tverrkanalmontering:

nei

Med kanalinnføring:

nei

Støtsikker:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Egnet for bryterenheter med maks. høyde:

111 mm

Egnet for bryterenheter med maks. dybde:

38 mm

ELKO One påveggkappe. Designet for både horisontal og vertikal installasjon av doble stikkontakter. Kan monteres direkte på veggen eller over en innfelt veggboks. Festeører som passer på standard veggboks. Passer fint der det ønskes utenpåliggende kabel inn i stikkontakten.

Mål på produktet er (B) 89 mm x (H) 111 mm x (D) 38 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC) og fargen er sort (RAL 9005) med en matt overflate. IP grad beskyttelse er IP21 dersom kabel kommer inn nedenfra. Ellers er det IP20-beskyttelse.

ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.