Elko - ELKO One - Lysenhet rød LED 230V - EKO50062
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Komplett apparat
Lampeholder (Fatning) - Uten
Lampefarge - Rød
Nominell spenning - 230 V
Antall moduler (ved modulbygging) - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160500625
Elnummer
1470874
Leverandørens varenummer
EKO50062
Typebeskrivelse
Lysenhet rød LED 230V
Monteringsarrangement:
Komplett apparat
Lampeholder (Fatning):
Uten
Lampefarge:
Rød
Nominell spenning:
230 V
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Med lyskilde:
Ja
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med blinkende lys:
nei
Med faste symboler/merker:
nei
Bruk som knapp:
Nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
Ja
Mål på produktet er (B) 34 mm x (H) 14 mm x (D) 9 mm. Nominell driftsspenning 230VAC og nominell driftsstrøm er 0.3mA. IP grad beskyttelse er IP21.
ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.


