ELKO - ELKO One - modularuttak 2x8 kat 6 UTP for LSA terminering, renhvit - EKO50115

ELKO
KopierKopier
ELKO - ELKO One - modularuttak 2x8 kat 6 UTP for LSA terminering, renhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Hvit

  • Utenpåliggende - Ja

  • Innfelt montasje - Ja

  • Gulvboks/montert under gulv - nei

  • RAL-nummer - 9010

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160501158

Elnummer

6949926

Leverandørens varenummer

EKO50115

Typebeskrivelse

Mod.ut.2x8 kat 6 UTP LSA One RH

Farge:

Hvit

Utenpåliggende:

Ja

Innfelt montasje:

Ja

Gulvboks/montert under gulv:

nei

RAL-nummer:

9010

ELKO One modularuttak 2x8 kat 6 UTP for LSA terminering. Modularuttak i ELKO One design med to uttak i kat. 6 UTP utførelse. De er enkle å installere og passer fint inn i en bolig eller i et kontormiljø. Tilkobling med LSA terminering med fargekode for T568A/B kobling.

Monteres i 1- til 5-hulls ramme, innfelt eller i høy påveggskappe eller hjørnekappe.

Mål på produktet er (B) 71 mm x (H) 71 mm x (D) 27 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC) og fargen er renhvit (RAL 9003) med en matt overflate. IP grad er IP20.

ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.